曜日別特売

ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)0.75吐出量(L/min)30/40(50/60Hz)注文コード68719963品番UVC-1A-2A2-0.75-4-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥525,200
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)30/40(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油電動機出力(kW)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする