曜日別特売

ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台電動機出力(kW)3.7吐出量(L/min)25/30(50/60Hz)注文コード68720496品番UVD-11A-A3-A3-3.7-4-60
参考基準価格(税別)¥876,900販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)25/30(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油電動機出力(kW)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする