NACHI(不二越)
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
21(ピーク)
吐出口径
Φ40
吐出量(L/min)
30(1000/min無負荷時)、36(1200/min無負荷時)、45(1500/min無負荷時)、54(1800/min無負荷時)
注文コード
68721083
品番
VDC-2A-1A5-20
参考基準価格(税別)
¥414,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出口径・吐出量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21(ピーク)
吐出口径
Φ40
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
30(1000/min無負荷時)、36(1200/min無負荷時)、45(1500/min無負荷時)、54(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油