曜日別特売

高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Φ26吐出量(L/min)39(1000/min無負荷時)、47(1200/min無負荷時)、58(1500/min無負荷時)、70(1800/min無負荷時)注文コード68721178品番VDC-3A-1A3-20
参考基準価格(税別)¥1,099,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Φ26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)39(1000/min無負荷時)、47(1200/min無負荷時)、58(1500/min無負荷時)、70(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする