NACHI(不二越)
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Rc3/8
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min無負荷時)、シャフト側:40(1800/min無負荷時)
注文コード
68721388
品番
VDR-11B-2A2-2A2-22
参考基準価格(税別)
¥482,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・吐出量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Rc3/8
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min無負荷時)、シャフト側:40(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油