NACHI(不二越)
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出量(L/min)
ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
注文コード
68721738
品番
IPH-22B-3.5-3.5-EL-11
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油