※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGCA - エアオペレート形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
68721784
品番
SGCA222A-0515-B1-CM
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(15) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
仕様
シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(05) 圧力範囲0~0.5MPa、ブラケット取付位置:(B1) ブラケット左側取付、オートスイッチ:(C) D-M9B
シリーズ
(2) SGC200
リード線(m)
(M) 1
弁形式
(2) ノーマルオープン
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付