曜日別特売
3175-P ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68721794

3175-P ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68721794
3175-P ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68721794
3175-P ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68721794
3175-P ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 68721794

ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68721794品番3175-P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アクリル製レンズ、ビニールケース

仕様●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする