曜日別特売
SGCA322A-1620-B1-CL SGCA - エアオペレート形 SMC 68722003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(20) 3/4ねじの種類(-) Rc注文コード68722003品番SGCA322A-1620-B1-CL
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
接続口径(20) 3/4ねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(16) 圧力範囲0~1.6MPa、ブラケット取付位置:(B1) ブラケット左側取付、オートスイッチ:(C) D-M9Bシリーズ(3) SGC300リード線(m)(L) 3弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする