ZM430-2S-NC08008:VCM ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機) 68722021

ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)8
内容量1本注文コード68722021品番ZM430-2S-NC08008:VCM
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35刃長(mm)8シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする