ZM430-4S-NC07006:R701 ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機) 68722127

ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
内容量1本注文コード68722127品番ZM430-4S-NC07006:R701
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)7外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする