SGH221A-7015Y-6DZ SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC 68722493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc注文コード68722493品番SGH221A-7015Y-6DZ
参考基準価格(税別)¥58,250販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(A) NBR、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(2) SGH200ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする