SGH221A-70G15Y-5DOD-B2-A SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC 68722518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード68722518品番SGH221A-70G15Y-5DOD-B2-A
参考基準価格(税別)¥60,780販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)仕様シール材質:(A) NBR、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-A) 1ポート側リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなしシリーズ(2) SGH200ブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする