SGH221B-7015Y-2TZ-B2 SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC 68722554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 50/60 Hzねじの種類(-) Rc注文コード68722554品番SGH221B-7015Y-2TZ-B2
参考基準価格(税別)¥65,070販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60 Hzねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(B) FKM、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なしリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(2) SGH200ブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする