RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
シャンク径(Φmm)
32
4
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
60
4
6
12
16
20
25
30
35
40
50
60
全長(mm)
130
40
50
60
65
75
80
90
100
110
120
125
130
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68722757
品番
ZM430-4S300:R78
参考基準価格(税別)
¥252,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
130
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30