ZM430-4L05040:R78 ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機) 68722870

ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5
5
5.5
6
3
3.5
4
4.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)40
全長(mm)90
内容量1本注文コード68722870品番ZM430-4L05040:R78
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4全長(mm)90刃長(mm)40シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする