RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
11.5
11.5
10.5
11
12
12.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
40
15
20
30
40
50
60
80
全長(mm)
100
60
80
90
100
110
120
125
150
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68723238
品番
ZM430-4L11540:R78
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30