ZM445-2L085 クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機) 68723929

クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)8.5
8.5
9
9.5
10
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)45
全長(mm)90
内容量1本注文コード68723929品番ZM445-2L085
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)90刃長(mm)45シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする