RYOCO(菱高精機)
クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
9.5
9.5
8.5
9
10
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
15
20
25
35
45
55
70
75
全長(mm)
90
60
65
80
90
110
125
140
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68723947
品番
ZM445-2L095
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
90
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45