RYOCO(菱高精機)
クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
14
16
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
70
15
20
25
35
45
55
70
75
全長(mm)
125
60
65
80
90
110
125
140
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724008
品番
ZM445-2L150
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
125
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45