SJ2160KT-5CZ-N3 SJ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68724469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68724469品番SJ2160KT-5CZ-N3
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径(N3) ストレート, Φ5/32ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、スイッチ付:-、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(N3) ストレート, o5/32ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする