曜日別特売
ZM455-3S180 スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機) 68724735

スマッシュエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)18
18
17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
22
24
25
26
28
30
32
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)40
全長(mm)20
内容量1本注文コード68724735品番ZM455-3S180
参考基準価格(税別)¥100,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃

用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD
全長(mm)
20
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
材質
超硬ソリッド
刃数
3
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする