RYOCO(菱高精機)
スマッシュエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
30
30
30
32
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
80
10
15
20
25
30
35
40
45
50
70
80
全長(mm)
32
50
60
10
12
16
20
25
32
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724821
品番
ZM455-3S300
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD
全長(mm)
32
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
材質
超硬ソリッド
刃数
3
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55