RYOCO(菱高精機)
ミニジャンボキー道エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
3
5
6
8
9
10.5
12
13
15
16
18
19
20
22
23
26
30
全長(mm)
110
50
60
65
75
90
100
110
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724997
品番
ZM415-2SKP200
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途
キー道加工
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
外径公差(mm)
+0.02/0
ねじれ角(°)
15