ZM430-2R-L0325 ミニジャンボボールエンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機) 68725460

ミニジャンボボールエンドミルロング刃ZM430-2R-L0325

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6.5
6.5
7
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)80
刃長(mm)25
内容量1本注文コード68725460品番ZM430-2R-L0325
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

超硬ソリッドボールエンドミルロング刃

用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
全長(mm)
80
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
刃先R(mm)
3.25
材質
R78=鋳物用
刃数
2
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする