SJ3160-5NCZ-L4 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC 68725923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68725923品番SJ3160-5NCZ-L4
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径(L4) エルボ管継手 (上取出し), Φ4エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)コモン仕様(N) マイナスコモン結線方式(-) プラグインコネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(L4) エルボ管継手 (上取出し), o4エルボ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする