曜日別特売
UB-533PGDP A&D 手首式デジタル血圧計 エー・アンド・デイ 68728995

A&D 手首式デジタル血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68728995品番UB-533PGDP
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容収納ケース、血圧管理手帳材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD測定範囲(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分質量(g)95(乾電池を除く)電源単4形乾電池2本(付属)測定方式オシロメトリック方式測定誤差(圧力)±3mmHg (脈拍数)読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする