曜日別特売

デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット19mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68729650
品番
283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,798
販売価格(税別)非課税商品
¥9,798

スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。

寸法(mm)
19【ストーマ】16-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする