ディスポーザブル肛門鏡
滅菌済みのため開封後にすぐ使用できます。
別売のライトと併用することで肛門鏡内を明るくできます。
スリットタイプのため処置をする際にも使用可能です。
外筒はスケール付きで握りやすいグリップ形状です。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)。サンプルをご用意しております。
- 材質
- PC(ポリカーボネート)
- 電池寿命(時間)
- ライト:約5時間(電池交換はできません。電池消費に伴い照度は徐々に下降します。照度不足を感じる場合は新しいライトをお使いください。)
- アズワン品番
- 8-827-01
- 外径×有効長(D×L1)
- 筒先端外径×有効長:19.5×80.2
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000086
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(20袋×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ








