102991894 reCamera 2002 8GB Seeed Studio 68730055

102991894 reCamera 2002 8GB Seeed Studio 68730055
102991894 reCamera 2002 8GB Seeed Studio 68730055
102991894 reCamera 2002 8GB Seeed Studio 68730055

reCamera 2002 8GB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68730055品番102991894
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール
RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。
搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。
・カメラセンサーの交換が可能
・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能
・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能
・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応
・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能
・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O
・microSDカードスロットを搭載
・マイクとスピーカーを搭載

その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ(eMMC)8GBEthernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする