曜日別特売
110110186 reComputer J3011 Seeed Studio 68730168

110110186 reComputer J3011 Seeed Studio 68730168
110110186 reComputer J3011 Seeed Studio 68730168
110110186 reComputer J3011 Seeed Studio 68730168

reComputer J3011

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68730168品番110110186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最大40TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ
Jetson Orin Nano 8GBモジュールを搭載し、最大40TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールの2倍以上のパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。

その他【AIパフォーマンス】40TOPS、【GPU】32個のTensor コアを備えた 1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2個のCPU コアで1080p30 をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 8GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5 68GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
注意
reComputerでSSDを使用する場合、Seeed製の128GB/256GB/512GBのSSDを選択することをお勧めします。市場に出回っているSSDの中には、特定のJetPackバージョンで動作するものもあれば、異なるJetPackバージョンでは動作しないものもあるからです。NVIDIAの公式開発キットであっても動作しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする