曜日別特売
49364941 水性蛍光塗料 ニッぺ(日本ペイント) 68730246

メイン画像

水性蛍光塗料

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68730246品番49364941
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

手軽に塗れて美しい蛍光発色です。
乾くと、雨にも流れません。

用途
工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・釣り用品・ポスター・自転車などに(木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど)。
木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなどに。
トラスコ品番157-8519材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水ピンク容量(L)0.025容量(kg)0.03容量(g)30塗布面積(m2)0.4乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする