※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし注文コード68730254品番SQ2130-5B1-C4-M
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます他の種類を見る