※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし注文コード68730279品番SQ2130-5B1-L6-B
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます他の種類を見る