SQ2131-5D1-C8-M SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68730324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし注文コード68730324品番SQ2131-5D1-C8-M
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする