曜日別特売
SQ2231D-51-C8-MB-Q SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68730403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(MB)マニホールドブロック付、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68730403品番SQ2231D-51-C8-MB-Q
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シールファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(MB)マニホールドブロック付、CE対応:(Q) CE対応品定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする