曜日別特売
SQ2330N-5D1-C6 SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68730464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし注文コード68730464品番SQ2330N-5D1-C6
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする