※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし注文コード68730516品番SQ2431N-51-C6-M
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます他の種類を見る