※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット仕様、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68730568品番SQ2531NR-5D1-C8-Q
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます他の種類を見る