※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:-、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68730604品番SQ2A31N-51-C4-M-Q
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます他の種類を見る