NACHI(不二越)
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Φ14
取付方式
フート取付形
注文コード
68731084
品番
IPH-3A-10-E-20
参考基準価格(税別)
¥245,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・取付方式
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ14
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油