SQ2341-5LOB1-C6-MB SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68731103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ注文コード68731103品番SQ2341-5LOB1-C6-MB
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(MB)マニホールドブロック付、CE対応:(-) なしリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする