神戸生絲
紳士丸首半袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ(cm)
L(身長:175~185、胸囲:96~104、胴+L67囲:84~94
注文コード
68731717
品番
PC162
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
L(身長:175~185、胸囲:96~104、胴+L67囲:84~94