NACHI(不二越)
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Φ18
取付方式
フート取付形
注文コード
68733753
品番
IPH-4A-20-E-20
参考基準価格(税別)
¥309,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・取付方式
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ18
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油