曜日別特売
ST68-□100-5t ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワン 68733798

ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68733798
品番
ST68-□100-5t
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
¥31,900

ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。
電気絶縁
高周波絶縁
白色

仕様
●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番
67-2183-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする