65x200 警察官立寄所マグネット横 65x200 グリーンクロス 68734815

警察官立寄所マグネット横 65x200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68734815品番65x200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。

用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。厚さ(mm)1取付マグネット質量(g)40縦(mm)65横(mm)200表示内容警察官立寄所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする