曜日別特売
SS0751-02N1C6PDC SS0751-P-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:フラットケーブル SMC 68734838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0751-P-BASE - スリムコンパクト プラグインマニホールド 一体形ベース:フラットケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様シリンダポート口径:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なしキット名(PDC) フラットケーブル(20P)キット ケーブルなし注文コード68734838品番SS0751-02N1C6PDC
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
連数2キット名(PDC) フラットケーブル(20P)キット ケーブルなし仕様シリンダポート口径:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする