曜日別特売
NTH-70601 NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD サンゲツ 68734955

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7060 D-eco ダンガリー・レイヤードD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68734955品番NTH-70601
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ダンガリー生地に着想を得たシリーズ。縦糸と横糸のラインを複雑に交差させ奥行きを生むことで独特の風合いと層の重ねた高低差を表現しました。寛ぎや温かみを感じさせる柔らかな色味も新たに加わりました。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210118グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする