曜日別特売
NTH-71301 NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco  ダンガリー・シェイクD サンゲツ 68735068

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco ダンガリー・シェイクD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68735068品番NTH-71301
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ラインの数や色の濃淡、揺らぎなどの演出を加えることで、さらに豊かな表情をプラスしました。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210119グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする