曜日別特売
NTH-71404 NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD サンゲツ 68735190

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68735190品番NTH-71404
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、不均一ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。敷き並べると、パイルの高低差と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.2、L2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230152グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする